Beli hit (tools) flange wrench fcw-4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HIT (Tools) Flange Wrench
    66%
    Mulai

    Rp1.499.900

    HIT (Tools) Flange Wrench
    atribut:
    • Purpose of Use: Special tool for flange tightening.
  2. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  3. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  4. Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy Duty
    Mulai

    Rp2.999.900

    Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy Duty
    Deskripsi:
    kunci pipa model rantai.
  5. MAXPOWER Chain Wrench
    Mulai

    Rp249.900

    MAXPOWER Chain Wrench
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. Kennedy Capacity Pipe Chain Wrench
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kennedy Capacity Pipe Chain Wrench
    Deskripsi:
    For gripping tubes, piping and irregular shaped objects. The chain is looped around the object and locked on the head. The head will automatically grip in the direction of the turn and the object can be rotated. The head is double ended and fully reversible for longer tool life.
    atribut:
    • Handle length: 545mm
    • Type: Chain Wrench
    • Chain Material: Carbon Steel
    • Handle Color: Red
    • Chain Length: 525mm
    • Standards Met: GG-W-651
    • Maximum Pipe Capacity: 63mm
    • Handle Material: Steel
    • Length: 545mm
  7. Kennedy Chain Wrench Capacity (Kunci Rantai)
    Mulai

    Rp519.900

  8. TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  9. RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai)
    Deskripsi:
    A double jaw gives fast, ratchet-like action in either direction.
  10. HIT (Tools) Chain Wrench
    Mulai

    Rp14.999.900

    HIT (Tools) Chain Wrench
    Deskripsi:
    -Safety chain wrench with patent chain stopper.-Possible to work repeatedly if space for the chain is available even in places where a pipe wrench cannot be used. Main body is a strong special steel forging and the tooth tip is high frequency quenched and-Tightening and disassembling work in a narrow area such as gas and water pipes.
    atribut:
    • Chain Length: 980mm
    • Total Length: 710mm
    • Nominal Dimension: 25 to 250A
    • A tube to be Gripped Outer Diameter (mm): 34 to 267
    • Purpose of Use: Tightening and disassembling work in a narrow area such as gas and water pipes.
  11. Kennedy Aluminium Pipe Wrench
    Mulai

    Rp279.900

    Kennedy Aluminium Pipe Wrench
    Deskripsi:
    Lightweight aluminium. As robust as cast iron wrenches but 40% lighter. I-beam handle design.
    atribut:
    • Protection Features: 40% Lighter
    • Jaw Material: Steel
    • Handle Color: Silver
    • Type: Pipe Wrench
    • Handle Type: Adjustable
    • Handle Material: Lightweight Aluminium
    • Standards Met: GGG-W-651E
    • Jaw Type: Standard
  12. KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.900

    KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
  13. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  14. KYOTO TOOL (KTC) Chain Type Oil Filter Wrench
    Mulai

    Rp1.599.900

    KYOTO TOOL (KTC) Chain Type Oil Filter Wrench
    Deskripsi:
    Used to remove cartridge type oil filter.A box wrench with a width across flats of 24mm can also be used.The chain does not easily come off during work, allowing reliable loosening work.Purpose:Oil filter replacement tool
    atribut:
    • Compatible Diameter (mm): 89-142
    • Drive Angle (mm): 12.7
  15. RIDGID Kunci Pipa Rantai
    Mulai

    Rp9.199.900

    RIDGID Kunci Pipa Rantai
    Deskripsi:
    RIDGID Chain Tongs are designed and sized to provide extra leverage for the toughest jobs. All models feature double-end jaw styles that can be reversed, except Model 3215, which is a single-end tong.
Daftar Harga hit (tools) flange wrench fcw-4 Terbaru October 2026
HIT (Tools) Flange WrenchRp1.499.900
TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp60.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy DutyRp2.999.900
MAXPOWER Chain WrenchRp249.900
Kennedy Capacity Pipe Chain WrenchRp2.099.900
Kennedy Chain Wrench Capacity (Kunci Rantai)Rp519.900
TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Rp89.900
MAXPOWER Chain Pipe WrenchRp129.900
RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai)Rp2.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)